Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil HAGER, Eisen geschmiedet 18mm 140/9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil HAGER, Eisen geschmiedet 18mm 140/9mm
Türdrückerlochteil HAGER, Eisen geschmiedet 18mm 140/9mm
Artikel-Nr.:
     4708-6090423
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10.138H.2
EAN/GTIN:
     7612056128749
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil HAGER, Eisen geschmiedet 18mm 140/9mm

Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil ,
Ausladung:
64 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt und patiniert
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
140 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Lochung:
,
Material:
Schmiedeisen
Modellbezeichnung:
138H
ø Ansatz:
18 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Bern
Veredelung:
verzinkt und patiniert
Produktart:
Türdrücker
Produkttitel:
Türdrücker
SAP Text:
Türdrücker-Lochteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.