Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil HAGER, 18mm Eisen geschmiedet rs 140/9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil HAGER, 18mm Eisen geschmiedet rs 140/9mm
Türdrückerlochteil HAGER, 18mm Eisen geschmiedet rs 140/9mm
Artikel-Nr.:
     4708-6093024
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10.130H.2 RS
EAN/GTIN:
     7612056128541
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil HAGER, 18mm Eisen geschmiedet rs 140/9mm

Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil rechts,rechts
Ausladung:
70 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt und patiniert
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
140 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Lochung:
,
Material:
Schmiedeisen
Modellbezeichnung:
130H
ø Ansatz:
18 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Bourgeois
Veredelung:
verzinkt und patiniert
Produktart:
Türdrücker
Produkttitel:
Türdrücker
SAP Text:
Türdrücker-Lochteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,03*
€ 109,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,12*
€ 103,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.