Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil Savannah 50661 9mm, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drückerlochteil Savannah 50661 9mm, Edelstahl matt
Drückerlochteil Savannah 50661 9mm, Edelstahl matt
Drückerlochteil Savannah 50661 9mm, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6108313
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     210440
EAN/GTIN:
     7613212104409
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Drückerlochteil Savannah 50661 9mm, Edelstahl matt

Paar mit Verbindungsstift, ohne Drückerrosette
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil ,
Ausladung:
62 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Fluchtwegnorm:
EN 179
Grundfarbe:
Grau
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
162 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Lochung:
,
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
50661,50661
ø Ansatz:
16 mm
ø Drücker:
20 mm
ø Drückerhals:
20 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Savannah,Savannah
Produktart:
Türdrücker
Produkttitel:
Türdrücker,Türdrücker
SAP Text:
Türdrücker-Lochteil,Türdrücker-Lochteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.