Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerlochteil Oslo 5059 9mm, Edelstahl matt drehbarfest vernietet auf Rosette 5615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drückerlochteil Oslo 5059 9mm, Edelstahl matt drehbarfest vernietet auf Rosette 5615
Drückerlochteil Oslo 5059 9mm, Edelstahl matt drehbarfest vernietet auf Rosette 5615
Drückerlochteil Oslo 5059 9mm, Edelstahl matt drehbarfest vernietet auf Rosette 5615
Artikel-Nr.:
     4708-6108422
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     217641
EAN/GTIN:
     7613212176413
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Drückerlochteil Oslo 5059 9mm, Edelstahl matt drehbarfest vernietet auf Rosette 5615

festdrehbar auf Rosette 5615 mit Nadellager, Grösse Rosette 65/28/8 mm
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
72 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Breite Rosette:
28 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Fluchtwegnorm:
EN 179
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, oval
Grundfarbe:
Grau
H/B/S Rosette:
65/28/8 mm
Höhe Rosette:
65 mm
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
160 mm
Lochung:
,
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
5059,5059
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Oslo,Oslo
Schraubendistanz:
50 mm
Stärke Rosette:
8 mm
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,65*
€ 134,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.