Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Langschild
>
Artikel
Langschild aussen GLUTZ 5361 glide, RZ 94mm, Führung 16mm, 255/32/6mm, mit Gewindehülsen M5, Mass A = 77mm, Edelstahl matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-6111134
Hersteller:
Glutz
Herst.-Nr.:
209359
EAN/GTIN:
7613212093598
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Langschild aussen GLUTZ 5361 glide, RZ 94mm, Führung 16mm, 255/32/6mm, mit Gewindehülsen M5, Mass A = 77mm, Edelstahl matt
für Rohrrahmentüren, mit 3 Gewindenocken M 5 für durchgehende Befestigung
Weitere Informationen:
Breite Schild:
32 mm
Distanz:
94 mm
Einbruchschutz:
nicht zertifiziert
Farbe/Oberfläche:
matt
Führung:
16 mm glide
für:
Türdrücker
Innenschild/Aussenschild:
Aussenschild
Konkatenierungsattribut 1:
glide/easyfix®
L/B/S Schild:
255/32/6 mm
Länge Schild:
255 mm
Lochung:
RZ,RZ 94
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
5361,5361
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Stärke Schild:
6 mm
Produktart:
Schutztürschild
Produkttitel:
Türschild aussen,Türschild aussen
... >
Metallbaubeschläge
>
Türgarnituren
>
Schutzbeschläge
Weitere Suchbegriffe:
Zimmertür-Langschild
,
Zimmertürlangschild
,
haustür-langschild edelstahl
,
bad langschild
,
glutz langschilder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 76,93*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen