Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Lochteil OK-Line 159/9mm drehbar montiert auf Rosette oval 70/33/14mm Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker-Lochteil OK-Line 159/9mm drehbar montiert auf Rosette oval 70/33/14mm Edelstahl matt gebürstet
Türdrücker-Lochteil OK-Line 159/9mm drehbar montiert auf Rosette oval 70/33/14mm Edelstahl matt gebürstet
Türdrücker-Lochteil OK-Line 159/9mm drehbar montiert auf Rosette oval 70/33/14mm Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-6136003
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     O107060271
EAN/GTIN:
     4250214367932
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türdrücker-Lochteil OK-Line 159/9mm drehbar montiert auf Rosette oval 70/33/14mm Edelstahl matt gebürstet

festdrehbar auf Rosette 70/33/14 mm, mit Hochhaltefeder links und rechts verwendbar, unsichtbare Verschraubung, mit Schrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
88 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Breite Rosette:
33 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, oval
Grundfarbe:
Grau
H/B/S Rosette:
70/33/14 mm
Höhe Rosette:
70 mm
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
159 mm
Lochung:
,
Material:
Edelstahl
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schraubendistanz:
50 mm
Stärke Rosette:
14 mm
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.