Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, blind


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, blind
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, blind
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, blind
Artikel-Nr.:
     4708-6147412
Hersteller:
     FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
     0 77 7950 05101 6204
EAN/GTIN:
     4015354151533
Suchbegriffe:
Turnhallenmuschel
fsb turnhallenmuschel
Einlass-Flachdrückergrt. FSB Edelstahl matt, links, blind

Drücker festdrehbar auf Muschelschild, Drücker 4 mm überstehend, Schalentiefe 23 mm, Rahmen Kunststoff schwarz, ohne 4-Kant-Stift
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
links
B/H/T:
200/230/25 mm
B/H/T Einlass:
177/207/23 mm
Breite:
200 mm
Breite Einlass:
177 mm
Drückerüberstand:
4 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Form:
rechteckig
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
230 mm
Höhe Einlass:
207 mm
Lochung:
ungelocht
Material:
Edelstahl
Montageart:
eingelassen
Modellbezeichnung:
7950,7950
Montage:
zum Anschrauben
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schrauben:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Tiefe Einlass:
23 mm
Produktart:
Einlass-Flachdrücker
Produkttitel:
Einlass-Flachdrücker,Einlass-Flachdrücker
SAP Text:
Einlass-Flachdrücker,Einlass-Flachdrücker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
894
€ 6,99*
ab € 180,11*
€ 221,31*
Lager 4708
1
Frei Haus
ab € 210,77*
€ 258,95*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,95*
€ 308,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,40*
€ 300,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,74*
€ 288,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.