Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückergarnitur HOPPE Paris Sertos, mit Drücker- und Schlüsselrsetten RZ Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrückergarnitur HOPPE Paris Sertos, mit Drücker- und Schlüsselrsetten RZ Edelstahl matt
Türdrückergarnitur HOPPE Paris Sertos, mit Drücker- und Schlüsselrsetten RZ Edelstahl matt
Türdrückergarnitur HOPPE Paris Sertos, mit Drücker- und Schlüsselrsetten RZ Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6147740
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11731217
EAN/GTIN:
     4012789871180
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur HOPPE Paris Sertos, mit Drücker- und Schlüsselrsetten RZ Edelstahl matt

Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar drehbar fest montiert auf Drückerrosette mit Kugelarretierung Sertos®️, 4-kant Stift, Schlüsselrosetten, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
69 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
141 mm
Lochung:
RZ - ,RZ
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
E138/42H/42HS
ø Ansatz:
mm
ø/S Rosette:
52 / 10 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
duraplus® / Paris
Türstärke:
40 - 65 mm
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,23*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 71,46*
€ 85,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,43*
€ 83,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 66,97*
€ 79,69
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,76*
€ 78,25
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,23*
€ 65,72
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.