Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Grt. HAFI R245, 8mm mit Rosetten RZ, Edelstahl matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrücker-Grt. HAFI R245, 8mm mit Rosetten RZ, Edelstahl matt
Türdrücker-Grt. HAFI R245, 8mm mit Rosetten RZ, Edelstahl matt
Türdrücker-Grt. HAFI R245, 8mm mit Rosetten RZ, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6149532
Hersteller:
     HAFI
Herst.-Nr.:
     10/245 C4 R RZ
EAN/GTIN:
     7630945475002
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türdrücker-Grt. HAFI R245, 8mm mit Rosetten RZ, Edelstahl matt

mit Hochstellfeder - mit integriertem Kugellager und reibungsarmer, selbstschmierender Ausgleichslagerung Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, Verbindungsstift, festdrehbar montiert auf Drückerrosette, 1 Paar Schlüsselrosetten 53/9.5 mm, inkl. Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
56 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
130 mm
Lochung:
RZ - ,RZ
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
245G
ø Ansatz:
mm
ø Rosette:
53 mm
ø/S Rosette:
53/9.5 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Garnitur
Stärke Rosette:
9.5 mm
Türstärke:
36 - 49 mm
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 196,82*
€ 234,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 194,91*
€ 231,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 191,39*
€ 227,75
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 186,22*
€ 221,60
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 158,87*
€ 189,06
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.