Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Lochteil NICKAL 155/9mm festdrehbar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker-Lochteil NICKAL 155/9mm festdrehbar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet
Türdrücker-Lochteil NICKAL 155/9mm festdrehbar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet
Türdrücker-Lochteil NICKAL 155/9mm festdrehbar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-6152002
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     5089B9/4030/SCI
EAN/GTIN:
     7630250617685
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türdrücker-Lochteil NICKAL 155/9mm festdrehbar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet

festdrehbar auf Rosette 33/74/15 mm, mit Rückhaltefeder
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
82 mm
Breite Rosette:
33 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt gebürstet
Fluchtwegnorm:
EN 179
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, oval
Grundfarbe:
Grau
H/B/S Rosette:
74/33/15 mm
Höhe Rosette:
74 mm
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
155 mm
Lochung:
,
Material:
Edelstahl
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Schraubendistanz:
50 mm
Stärke Rosette:
15 mm
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.