Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Lochteil NICKAL 160/8mm festdrebar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker-Lochteil NICKAL 160/8mm festdrebar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet
Türdrücker-Lochteil NICKAL 160/8mm festdrebar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet
Türdrücker-Lochteil NICKAL 160/8mm festdrebar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet
Artikel-Nr.:
     4708-6152201
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     5081B/4030/SCI
EAN/GTIN:
     7630250653492
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türdrücker-Lochteil NICKAL 160/8mm festdrebar auf Rosette oval 74/33/15mm mit Rückholfeder, Edelstahl matt gebürstet

festdrehbar auf Rosette 33/74/15 mm, mit Rückhaltefeder
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
76 mm
Breite Rosette:
33 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
matt gebürstet
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, oval
Grundfarbe:
Grau
H/B/S Rosette:
74/33/15 mm
Höhe Rosette:
74 mm
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
160 mm
Lochung:
,
Material:
Edelstahl
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Schraubendistanz:
50 mm
Stärke Rosette:
15 mm
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.