Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil MEGA 32.620 Druckguss vernickelt matt, 16mm, 121/8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil MEGA 32.620 Druckguss vernickelt matt, 16mm, 121/8mm
Türdrückerlochteil MEGA 32.620 Druckguss vernickelt matt, 16mm, 121/8mm
Artikel-Nr.:
     4708-6160242
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE111013
EAN/GTIN:
     7630503704919
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil MEGA 32.620 Druckguss vernickelt matt, 16mm, 121/8mm

Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Anwendungsbereich:
Türen / Holz
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil ,
Ausladung:
51 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
121 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Lochung:
,
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
32.620
ø Ansatz:
16 mm
ø Drückerhals:
24 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türdrücker
Produkttitel:
Türdrücker
SAP Text:
Türdrücker-Lochteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.