Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrücker-Lochteile MEGA 33.236 Aussen links für Schrauben M5 festdrehbar montiert auf Rosette 34.160 Messing, matt vernickelt, mit Hochstellfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrücker-Lochteile MEGA 33.236 Aussen links für Schrauben M5 festdrehbar montiert auf Rosette 34.160 Messing, matt vernickelt, mit Hochstellfeder
Türdrücker-Lochteile MEGA 33.236 Aussen links für Schrauben M5 festdrehbar montiert auf Rosette 34.160 Messing, matt vernickelt, mit Hochstellfeder
Türdrücker-Lochteile MEGA 33.236 Aussen links für Schrauben M5 festdrehbar montiert auf Rosette 34.160 Messing, matt vernickelt, mit Hochstellfeder
Artikel-Nr.:
     4708-6160444
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE107899
EAN/GTIN:
     7630503726515
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrücker-Lochteile MEGA 33.236 Aussen links für Schrauben M5 festdrehbar montiert auf Rosette 34.160 Messing, matt vernickelt, mit Hochstellfeder

festdrehbar auf Rosette 34.160 Edelstahl matt, mit Hochstellfeder
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Ausführung:
aussen/links,aussen / links
Ausladung:
55 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
Fluchtwegnorm:
EN 179
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Grundfarbe:
Grau
Hochhaltefeder:
ja
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
137 mm
Lochung:
,
Material:
Messing
Modellbezeichnung:
33.236/34.160,33.236/34.160
ø Ansatz:
mm
ø Rosette:
53 mm
ø/S Rosette:
53/8 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
235,235
Stärke Rosette:
8 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,72*
€ 167,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,02*
€ 165,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,79*
€ 131,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.