Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil MEGA 32.612 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil MEGA 32.612 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm
Türdrückerlochteil MEGA 32.612 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm
Türdrückerlochteil MEGA 32.612 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-6160705
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE109931
EAN/GTIN:
     7630503726874
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil MEGA 32.612 Druckguss vernickelt matt, Ansatz 16mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil ,
Ausladung:
52 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
130 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Lochung:
,
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
32.612
ø Ansatz:
16 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türdrücker
Produkttitel:
Türdrücker
SAP Text:
Türdrücker-Lochteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.