Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerlochteil MEGA 32.206 Druckg.vern.matt, 16mm, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türdrückerlochteil MEGA 32.206 Druckg.vern.matt, 16mm, 8mm
Türdrückerlochteil MEGA 32.206 Druckg.vern.matt, 16mm, 8mm
Türdrückerlochteil MEGA 32.206 Druckg.vern.matt, 16mm, 8mm
Artikel-Nr.:
     4708-6161213
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE111055
EAN/GTIN:
     7630503704988
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Türdrückerlochteil MEGA 32.206 Druckg.vern.matt, 16mm, 8mm

Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
Türdrücker-Lochteil ,
Ausladung:
54 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 4
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
125 mm
Lochteil/Paar:
Türdrücker-Lochteil
Lochung:
,
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
32.206
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
200
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.