Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.160, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.160, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12
Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.160, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12
Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.160, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12
Artikel-Nr.:
     4708-6167860
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE105938
EAN/GTIN:
     7630503726164
Suchbegriffe:
Griff-Rosettengarnitur
Griffrosetten-Garnitur
Griffrosettengarnitur
Rosetten-Drückergarnitur
Türknopf 37.754 fest vernietet auf Rosette 34.160, matt vernickelt, mit Wechselstift 9x90mm, M12

auf Rosette fest vernietet, mit Wechselstift 9 x 90 mm
Weitere Informationen:
4-kant:
9/90 mm
Anwendungsbereich:
Türen
Ausführung:
mit Wechselstift
Ausladung:
56 mm
Distanz:
mm
Form:
flach-rund / gerade
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Rosette, rund
Glasstärke:
mm
Gewinde:
M 12
Grundfarbe:
Grau
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
mm
Lagerung:
fest
Lochung:
,
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss vernickelt matt
Material:
Zink-Druckguss
Modellbezeichnung:
37.754/34.160,37.754/34.160
ø Knopf:
55 mm
ø Rosette:
53 mm
ø/S Rosette:
53/8 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Stärke Rosette:
8 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Türknopf-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türknopf auf Rosette,Türknopf auf Rosette
SAP Text:
Türknopf auf Rosette,Türknopf auf Rosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,61*
€ 134,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.