Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückergarnitur HOPPE Stockholm Alu stahlfarbig F9, WC


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Türdrückergarnitur HOPPE Stockholm Alu stahlfarbig F9, WC
Türdrückergarnitur HOPPE Stockholm Alu stahlfarbig F9, WC
Artikel-Nr.:
     4708-6170016
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     BA-6170016
EAN/GTIN:
     7630153414428
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur HOPPE Stockholm Alu stahlfarbig F9, WC

Garnitur bestehend aus: 1 Drückerpaar, mit Schnellstift-Verbindung, 1 Paar Schilder Grösse 240/46/9 mm, mit Befestigungsschrauben
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
,
Ausladung:
60 mm
Benutzerkategorie:
EN 1906 Klasse 3
Breite Schild:
46 mm
Distanz:
78 mm
Farbe:
Stahlgrau
Farbe/Oberfläche:
Stahlgrau eloxiert
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
L/B/S Schild:
240/46/9 mm
Länge Drücker:
132 mm
Länge Schild:
240 mm
Lochung:
WC 7 mm 78 ,WC 7 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
1140/273P
ø Ansatz:
mm
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
duraplus® / Stockholm
Stärke Schild:
9 mm
Türstärke:
37 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Türdrücker-Garnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Garnitur
SAP Text:
Türdrücker-Garnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,60*
€ 42,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,00*
€ 41,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 33,49*
€ 39,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 32,35*
€ 38,50
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,55*
€ 37,54
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,96*
€ 30,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.