Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Drückergarnitur
>
Artikel
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 50661 9mm, Aussenschild HF rund 52196, RZ 94mm, rechts Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6 mm Mass A = 90.5 / 169.5 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-6180721
Hersteller:
Glutz
Herst.-Nr.:
291012
EAN/GTIN:
7613212910123
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Türdrücker-Halbgarnituren GLUTZ, Drücker 50661 9mm, Aussenschild HF rund 52196, RZ 94mm, rechts Gewindenocken M5, Masse 290/32.5/6 mm Mass A = 90.5 / 169.5 mm
Gewindenocken M5, festdrehbar, mit Hochhaltefeder Links / rechts bezieht sich auf die Zeigerichtung des Türdrückers.
Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
A:
90.5 mm
Ausführung:
aussen/rechts,aussen / rechts
Ausladung:
62 mm
Breite Schild:
32.5 mm
Distanz:
94 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
Grundfarbe:
Grau
L/B/S Schild:
290/32.5/6 mm
Länge Drücker:
140 mm
Länge Schild:
290 mm
Lochung:
RZ 94 ,RZ
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
50661/52196,50661/52196
ø Ansatz:
mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Savannah,Savannah
Stärke Schild:
6 mm
Produktart:
Türdrücker-Halbgarnitur
Produkttitel:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
SAP Text:
Türdrücker-Halbgarnitur,Türdrücker-Halbgarnitur
... >
Metallbaubeschläge
>
Türgarnituren
>
Türdrücker und Garnituren
Weitere Suchbegriffe:
Drückerlochteil
,
Profil-Tuergriff
,
Tuerdrueckerlochteil
,
Tür-Schnalle
,
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
türdrücker edelstahl 9mm
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil v2a
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 144,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,42*
€ 211,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,65*
€ 172,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen