| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6228482 Herst.-Nr.: 118---------B71 EAN/GTIN: 4042203342163 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner eff-eff 118, 22-42 V AC/DC
FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) 10-24 Volt Ausführung eE-Funktion 11-13 VDC 22-42 Volt Ausführung eE-Funktion 22-26 VDC Weitere Informationen: | | Anschlag: | DIN links/rechts / waagrecht | Anwendungsbereich: | Drehtüren | B/H/T: | 16/66/25.5 mm | Betriebsart / Spannung: | 24-42 V AC/DC, Dauerbetrieb 24 V DC | Breite: | 16 mm | Fallenart: | verstellbare Falle/FaFix® | Funktion: | Standard | Höhe: | 66 mm | Modellart: | Arbeitsstrom | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | 118® | Tiefe: | 25.5 mm | Produktart: | Türöffner |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 30,30* | € 39,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 30,89* | € 39,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,52* | € 40,72* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,69* | € 40,76* | | | | Lager 4708 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 44,28* | € 56,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|