Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Türöffner eff-eff 11805RR, 12 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Türöffner eff-eff 11805RR, 12 V DC
Elektro-Türöffner eff-eff 11805RR, 12 V DC
Elektro-Türöffner eff-eff 11805RR, 12 V DC
Artikel-Nr.:
     4708-6228485
Hersteller:
     effeff
Herst.-Nr.:
     11805RR-----A71
EAN/GTIN:
     4042203341197
Suchbegriffe:
Riegelschaltkontakt
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Türöffner
Elektro-Türöffner eff-eff 11805RR, 12 V DC

FaFix Verstellbereich 3mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) 10-24 Volt Ausführung eE-Funktion 11-13 VDC 22-42 Volt Ausführung eE-Funktion 22-26 VDC
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts / waagrecht
Anwendungsbereich:
Drehtüren
B/H/T:
16/66/25.5 mm
Betriebsart / Spannung:
12-24 V AC/DC, Dauerbetrieb 12 V DC
Breite:
16 mm
Fallenart:
verstellbare Falle/FaFix®
Funktion:
D Freilaufdiode / RR Rückmeldung
Höhe:
66 mm
Modellart:
Arbeitsstrom
Modellbezeichnung:
11805RR
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
118®
Tiefe:
25.5 mm
Produktart:
Türöffner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 100,62*
€ 124,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,04*
€ 124,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,08*
€ 129,41*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,62*
€ 129,81*
Lager 4708
11
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 181,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,60*
€ 216,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,33*
€ 206,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSA ABLOY
-------02140-01
ab € 3,64*
Zubehör
ASSA ABLOY
02135-01
ab € 5,21*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09640-01
ab € 2,92*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------09635-01
ab € 4,12*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------33835-01
ab € 5,56*
Zubehör
effeff
-------06601-04
ab € 4,04*
Zubehör
effeff
-------06601-05
ab € 4,04*
Zubehör
effeff
-------06635-04
ab € 10,33*
Zubehör
effeff
-------06635-05
ab € 10,27*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-04
ab € 4,23*
Zubehör
ASSA ABLOY
-------32440-05
ab € 4,40*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-04
ab € 9,88*
Zubehör
ASSA ABLOY
32435-05
ab € 9,96*
Zubehör
effeff
-------06640-04
ab € 4,84*
Zubehör
effeff
-------06640-05
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.