| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6414620 Herst.-Nr.: HE320GL-FR-WV-S CH EAN/GTIN: 4049086033430 |
| |
|
| | |
| ANUBA-HERKULA-Bänder HF 20-FIX verzinkt, 20 mm, Höhe 65 mm Bolzen 60/60 mm
mit Fixierschraube, verhindert ein Herausschlagen der Achse bei geschlossener Türe (Aussenmontage) für Futtertüren mit wartungsfreiem Kunststoff-Gleitlager Tragkraft unter Prüfbedingungen, Flügelbreite max. 1000 mm 2 Bänder pro Türe 90 kg, 3 Bänder pro Türe 110 kg Weitere Informationen: | | Bandart: | Einbohrband | Bandhöhe: | 65 mm | Bohrdistanz: | mm | Breite: | mm | Falztiefe: | mm | Flügelbreite: | mm , | Flügelbolzen: | 60 mm | für Schrauben-ø: | mm | H/B/S Platte: | mm | H: | mm | Material/Oberfläche: | Stahl verzinkt | Material: | Stahl | Modellbezeichnung: | HF 20-FIX | Öffnungswinkel: | ° | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | HERKULA | Rahmenbolzen: | 60 mm | Rollen-ø: | 20 mm | Veredelung: | verzinkt | Produktart: | Türband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |