Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung Deventer SP8913 weiss 150m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Dichtung Deventer SP8913 weiss 150m
Dichtung Deventer SP8913 weiss 150m
Artikel-Nr.:
     4708-6741430
Hersteller:
     Deventer Profile
Herst.-Nr.:
     BA-6741430
EAN/GTIN:
     7630153415043
Suchbegriffe:
Flügelfalzdichtung
Zimmertürdichtung
zimmertürdichtung weiß
zimmertürdichtungen deventer
Dichtung Deventer SP8913 weiss 150m

soft weicher Schliessdruck Flügelfalzdichtungen für Fenster ungünstiger Drehpunkt
Weitere Informationen:
Anschlagluft:
4 - 5 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Fenster
Breite:
mm
Falzbreite:
11 mm
Farbe:
Weiss
Glaseinstand:
mm
Glasstärke:
mm
Länge:
150 m,150 m
Material/Oberfläche:
TPS Weiss
Material:
TPS
Modellbezeichnung:
SP 8913
Nutbreite:
4 - 5 mm
Nuttiefe:
8 mm
Packung:
1 Rolle
Profil:
mm
Profilart:
Dichtungsprofil
Windlast/Holmlast:
kN/m
Produktart:
Profil
Weitere Suchbegriffe: zimmertürdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,08*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 142,93*
€ 170,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 141,58*
€ 168,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,53*
€ 163,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 136,34*
€ 162,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 114,08*
€ 135,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.