Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschäumstreifen Kerafix Flexplan 200W vormals ROKU-STRIP L Color, 1,5/15 mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Aufschäumstreifen Kerafix Flexplan 200W vormals ROKU-STRIP L Color, 1,5/15 mm, schwarz
Aufschäumstreifen Kerafix Flexplan 200W vormals ROKU-STRIP L Color, 1,5/15 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-6744621
Hersteller:
     GYSO
Herst.-Nr.:
     3607.4320.20
EAN/GTIN:
     7630009305825
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
dichtband 15mm
Aufschäumstreifen Kerafix Flexplan 200W vormals ROKU-STRIP L Color, 1,5/15 mm, schwarz

einseitig selbstklebender Dämmschichtbildner aus blähfähigen Substanzen und Bindemitteln auf Blähgraphitbasis, mit einseitig aufgelagerter Kunststoff-Deckfolie nicht unter + 5 °C verarbeiten
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Brandschutz
Breite:
15 mm
Dicke:
1.5 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Rolle
Rollenlänge:
25 m
Produktart:
Aufschäumstreifen
Weitere Suchbegriffe: dichtband, dichtband schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 123,71*
€ 147,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 123,27*
€ 146,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 118,17*
€ 140,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 113,89*
€ 135,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 96,71*
€ 115,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.