Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschäumstreifen Kerafix FXL 200 schwarz, ohne Blähdruck 15/2 mm, 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Aufschäumstreifen Kerafix FXL 200 schwarz, ohne Blähdruck 15/2 mm, 25m
Aufschäumstreifen Kerafix FXL 200 schwarz, ohne Blähdruck 15/2 mm, 25m
Aufschäumstreifen Kerafix FXL 200 schwarz, ohne Blähdruck 15/2 mm, 25m
Artikel-Nr.:
     4708-6744720
Hersteller:
     GYSO
Herst.-Nr.:
     3560.4510.20
EAN/GTIN:
     7630009329586
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Intumeszierende Materialien
Aufschäumstreifen Kerafix FXL 200 schwarz, ohne Blähdruck 15/2 mm, 25m

aufschäumender Dämmschichtbildner , selbstklebend intumeszierendes Material ganz ohne Blähdruck, das im Brandfall einen festen, mikrofeinen und hitzebeständigen (bis ca. 800 °C) Schaum bildet Einsatzbereiche: - Feuerschutztüren aus Holz, Stahl oder Aluminium - Verglasungen, Fassaden - Rolltore, Bauteilfugen, Kabeldurchführungen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Brandschutz
Breite:
15 mm
Dicke:
2 mm
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Rolle
Rollenlänge:
25 m
Produktart:
Aufschäumstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 215,25*
€ 256,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 213,19*
€ 253,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 205,13*
€ 244,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 196,72*
€ 234,10
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 175,12*
€ 208,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.