Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff GLUTZ 5040/5616 Edelstahl PVD schwarz, 126mm mit Stift 7x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff GLUTZ 5040/5616 Edelstahl PVD schwarz, 126mm mit Stift 7x38mm
Fenstergriff GLUTZ 5040/5616 Edelstahl PVD schwarz, 126mm mit Stift 7x38mm
Fenstergriff GLUTZ 5040/5616 Edelstahl PVD schwarz, 126mm mit Stift 7x38mm
Artikel-Nr.:
     4708-7103405
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     306923
EAN/GTIN:
     7613212574448
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Fenstergriff GLUTZ 5040/5616 Edelstahl PVD schwarz, 126mm mit Stift 7x38mm

Kugelrasterung 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/35 mm
Abschliessbar:
nein
Ausladung:
67 mm
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz PVD-beschichtet
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
130 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
5071/5616 CF
ø Einbohrnocken:
10 / 12 mm
ø Griff:
20 mm
Oberfläche:
PVD-beschichtet
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Memphis
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,01*
€ 208,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.