Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeschiebetürgriffe RZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeschiebetürgriffe RZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071
Hebeschiebetürgriffe RZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071
Hebeschiebetürgriffe RZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071
Hebeschiebetürgriffe RZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071
Artikel-Nr.:
     4708-7109011
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     218204
EAN/GTIN:
     7613212182049
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Hebeschiebetürgriffe RZ 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5071

für Parallelschiebekipptüren und Hebeschiebetüren
Weitere Informationen:
4-kant:
10/50 mm
Ausladung:
70 mm
Breite Rosette:
34 mm
Distanz:
70 mm
Farbe/Oberfläche:
matt gebürstet
Gewinde:
M 5
H/B/S Rosette:
188/34/15
Höhe Rosette:
188 mm
Länge Griff:
280 mm
Lochung:
RZ
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
5071-5619 K,5071-5619 K
ø Griff:
20 mm
Oberfläche:
matt gebürstet
Packung:
1 Stück
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
80 mm
Stärke Rosette:
15 mm
Produktart:
Hebeschiebetürgriff
Produkttitel:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
SAP Text:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,08*
€ 422,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,35*
€ 409,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.