Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe Zamak vern. geb. 7x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe Zamak vern. geb. 7x38mm
Fenstergriffe Zamak vern. geb. 7x38mm
Artikel-Nr.:
     4708-7120021
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     5142/4700/38
EAN/GTIN:
     7630153400544
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff
Fenstergriffe Zamak vern. geb. 7x38mm

Rastermechanik 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
nein
Ausladung:
45 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt gebürstet
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
130 mm
Material:
Druckguss
ø Einbohrnocken:
10 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.