Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Edelstahl-Fenstergriff Modell Amsterdam Secustik Vierkantstift 7/32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Fenstergriff Modell Amsterdam Secustik Vierkantstift 7/32mm
Edelstahl-Fenstergriff Modell Amsterdam Secustik Vierkantstift 7/32mm
Artikel-Nr.:
     4708-7147810
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     73.E0400/US956
EAN/GTIN:
     7612056364352
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
Edelstahl-Fenstergriff Modell Amsterdam Secustik Vierkantstift 7/32mm

Rastermechanik 4 x 90° mit Secustik-Funktion
Weitere Informationen:
4-kant:
7/32 mm
Abschliessbar:
nein
Farbe/Oberfläche:
matt
H/B/S Rosette:
mm
Konkatenierungsattribut 1:
Secustik®
Länge Griff:
125 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
E0400/US956
ø Einbohrnocken:
10 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / Amsterdam
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Technik:
Schliesstechnik Secustik®
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.