Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff HOPPE Amsterdam E0400/U30 Edelstahl messingfarben natur satiniert Stift 7/37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff HOPPE Amsterdam E0400/U30 Edelstahl messingfarben natur satiniert Stift 7/37 mm
Fenstergriff HOPPE Amsterdam E0400/U30 Edelstahl messingfarben natur satiniert Stift 7/37 mm
Fenstergriff HOPPE Amsterdam E0400/U30 Edelstahl messingfarben natur satiniert Stift 7/37 mm
Artikel-Nr.:
     4708-7147820
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11796248
EAN/GTIN:
     4012789915747
Suchbegriffe:
Fenstergriff
hoppe fenstergriff messing
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe messing
Fenstergriff HOPPE Amsterdam E0400/U30 Edelstahl messingfarben natur satiniert Stift 7/37 mm

Rastermechanik 4 x 90°, mit Schrauben M 5 x 45 mm
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
nein
Anwendungsbereich:
Fenster
Farbe:
Messing
Farbe/Oberfläche:
Messing satiniert/Resista®
H/B/S Rosette:
mm
Konkatenierungsattribut 1:
Resista®
Länge Griff:
125 mm
Material:
Edelstahl
Montagematerial:
mit Befestigungsschrauben
Modellbezeichnung:
E0400/U30
ø Einbohrnocken:
10 mm
Oberfläche:
satiniert / Resista®
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / Amsterdam
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.