Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Fenstergriff
>
Artikel
Fenstergriffe ConnectSense F9016 verkehrsweiss, Modell Amsterdam, Vierkant 7/37mm, abschliessbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-7147912
Hersteller:
Hoppe
Herst.-Nr.:
11902759
EAN/GTIN:
4012789992632
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe ConnectSense F9016 verkehrsweiss, Modell Amsterdam, Vierkant 7/37mm, abschliessbar
Der eFenstergriff ConnectSense erkennt zuverlässig Einbruchversuche am Fenster und meldet diese an die Smart Home-Zentrale. Darüber hinaus wird sowohl die Stellung des Griffs (geschlossen, gekippt, geöffnet) wie auch die des Fensterflügels (geschlossen, geöffnet) erkannt und gemeldet. Durch den ständigen Abgleich von Griff- und Fensterflügelstellung wird genau erkannt, ob ein Fenster tatsächlich geöffnet ist oder ob sich nur der Griff in Geöffnet-Stellung befindet, ohne dass der Fensterflügel bewegt wurde. Der eFenstergriff ConnectSense bietet umfangreiche Funktionen für die Überwachung der Fensterzustände im Gebäude – gegebenenfalls sogar von unterwegs durch eine Smartphone-Nachricht.
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Anwendungsbereich:
Fenster
Ausladung:
92 mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Farbe/Oberfläche:
Verkehrsweiss RAL 9016
H/B/S Rosette:
mm
Konkatenierungsattribut 1:
Secustik®/SecuSelect®
Länge Griff:
125 mm
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
E0400Z-EF/US950S
ø Einbohrnocken:
10 mm
ø Griff:
20 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / ConnectSense / Amsterdam
Rasterung:
4 x 90°
Schliessung:
gleichschliessend / mit 1 Schlüssel
Schliessungs-Nr.:
H001
Schraubendistanz:
43 mm
Technik:
Schliesstechnik Secustik® / Einbruchschutz SecuSelect® / Datenkommunikation Z-Wave
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Fenstergriff
SAP Text:
Fenstergriff
... >
Tür- und Baubeschläge
>
Einbruchschutz
>
Fenster- und Türsicherungen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 116,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,49*
€ 167,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen