Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff MEGA 32.602/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen, vernickel matt, 7x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriff MEGA 32.602/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen, vernickel matt, 7x38mm
Fenstergriff MEGA 32.602/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen, vernickel matt, 7x38mm
Fenstergriff MEGA 32.602/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen, vernickel matt, 7x38mm
Fenstergriff MEGA 32.602/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen, vernickel matt, 7x38mm
Artikel-Nr.:
     4708-7161608
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BA-7161608
EAN/GTIN:
     7630153468001
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe messing
fenstergriff
Fenstergriff MEGA 32.602/41.412 abschliessbar zu Dreh-/Kipp-Fenstergriffen, vernickel matt, 7x38mm

Drückerlochteil 32.602 aus Messing Rosette 41.412 aus Zink, mit Stütznocken M5 mit Druckzylinder gleichschliessend, Schliessung 2D151 MEGA-Vollstift 200 Nm Beständigkeit gegen Abdrehen und Abreissen Die Rosette kann bei Bedarf auch 180° gedreht und mit dem Zylinder oben montiert werden. TBT-Rosetten mit Zylinder nach oben müssen ab Werk bestellt werden.
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Anwendungsbereich:
Fenster
Ausführung:
Standard
Ausladung:
82 mm
Breite Rosette:
30 mm
Einbruchschutz:
RC 6
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
H/B/S Rosette:
78/30/30 mm
Höhe Rosette:
78 mm
Länge Griff:
130 mm
Material:
Messing / Zink
Norm:
EN 13126-3
Modellbezeichnung:
32.602/41.412
ø Einbohrnocken:
10 / 12 mm
Oberfläche:
vernickelt matt
Packung:
1 Stück
Rasterung:
4 x 90°
Schliessung:
gleichschliessend
Schliessungs-Nr.:
2D151
Schrauben:
40 mm
Schraubendistanz:
43 mm
Stärke Rosette:
30 mm
Produktart:
Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,59*
€ 180,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.