Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeschiebetürgriffe 41.235/41.430 220mm, Messing vernickelt matt mit Stift 10x40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeschiebetürgriffe 41.235/41.430 220mm, Messing vernickelt matt mit Stift 10x40mm
Hebeschiebetürgriffe 41.235/41.430 220mm, Messing vernickelt matt mit Stift 10x40mm
Artikel-Nr.:
     4708-7163502
Hersteller:
     Mega
Herst.-Nr.:
     BE100326
EAN/GTIN:
     7630503701253
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Hebeschiebetürgriffe 41.235/41.430 220mm, Messing vernickelt matt mit Stift 10x40mm

ohne Befestigungsschrauben M 5
Weitere Informationen:
4-kant:
10/40 mm
Ausladung:
53 mm
Breite Rosette:
34 mm
Farbe/Oberfläche:
vernickelt matt
H/B/S Rosette:
180/34/-
Höhe Rosette:
180 mm
Länge Griff:
220 mm
Material:
Messing
Montagematerial:
ohne Befestigungsschrauben
Modellbezeichnung:
41.235/41.430,41.235/41.430
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
235,235
Schraubendistanz:
80 mm
Veredelung:
vernickelt
Produktart:
Hebeschiebetürgriff
Produkttitel:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
SAP Text:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,45*
€ 298,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,75*
€ 287,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,54*
€ 250,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.