Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe mit Riegel HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe mit Riegel HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9
Fenstergriffe mit Riegel HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9
Artikel-Nr.:
     4708-7170703
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2489671
EAN/GTIN:
     4012789031072
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe mit Riegel HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9

Rastermechanik 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/38 mm
Abschliessbar:
mit Riegel
Farbe:
Stahlgrau
Farbe/Oberfläche:
Stahlgrau eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
139 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
0710R/U26
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / Tokyo
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.