Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710SV/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710SV/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2
Artikel-Nr.:
     4708-7170802
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3571124
EAN/GTIN:
     4012789593983
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Abschliessbare Fenstergriffe HOPPE 0710SV/U26 Tokyo Alu neusilberf.elox.F2

Rastermechanik 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
mit Druckknopf
Anwendungsbereich:
Fenster
Farbe:
Neusilber
Farbe/Oberfläche:
Neusilber eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
139 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
0710SV/U26
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / Tokyo
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Griff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.