Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe mit Druckknopf HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe mit Druckknopf HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9
Fenstergriffe mit Druckknopf HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9
Fenstergriffe mit Druckknopf HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9
Artikel-Nr.:
     4708-7170803
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     2084156
EAN/GTIN:
     4012789795295
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe mit Druckknopf HOPPE Tokyo Alu stahlfarbig elox.F9

Rastermechanik 4 x 90°
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
mit Druckknopf
Farbe:
Stahlgrau
Farbe/Oberfläche:
Stahlgrau eloxiert
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
139 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
0710SV/U26
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / Tokyo
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.