Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 Secu100 - gleichschliessend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 Secu100 - gleichschliessend
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 Secu100 - gleichschliessend
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 Secu100 - gleichschliessend
Artikel-Nr.:
     4708-7171103
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3554519
EAN/GTIN:
     4012789575842
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff bronze
Fenstergriffe HOPPE London Alu bronzefarbig elox.F4 Secu100 - gleichschliessend

Rastermechanik 4 x 90° gleichschliessend, mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
4-kant:
7/37 mm
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Farbe:
Bronze
Farbe/Oberfläche:
Bronze eloxiert
Grundfarbe:
Rot
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
131 mm
Material:
Aluminium
Modellbezeichnung:
013S/U34,013S/U34
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / London,duraplus® / London
Rasterung:
4 x 90°
Schliessung:
gleichschliessend / mit 1 Schlüssel
Schliessungs-Nr.:
H001
Schraubendistanz:
43 mm
Veredelung:
eloxiert
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff,Abschliessbarer Fenstergriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.