Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasterrosetten für Fenstergriffe HOPPE mit Secu100+Secustik, Rastung 90° Edelstahl, abschliessbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasterrosetten für Fenstergriffe HOPPE mit Secu100+Secustik, Rastung 90° Edelstahl, abschliessbar
Rasterrosetten für Fenstergriffe HOPPE mit Secu100+Secustik, Rastung 90° Edelstahl, abschliessbar
Rasterrosetten für Fenstergriffe HOPPE mit Secu100+Secustik, Rastung 90° Edelstahl, abschliessbar
Artikel-Nr.:
     4708-7171301
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     73.EUS950S 100NM
EAN/GTIN:
     7612056507490
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
Rasterrosetten für Fenstergriffe HOPPE mit Secu100+Secustik, Rastung 90° Edelstahl, abschliessbar

Rastermechanik 4 x 90° mit Secu100® und Secustik®-Technik mit Druckzylinder, gleichschliessend mit 2 Schlüssel
Weitere Informationen:
4-kant:
7/8 mm
Abschliessbar:
mit Schlüssel
Anwendungsbereich:
Fenster
Breite Rosette:
34 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Form:
oval
für:
Fenstergriff
für Drückerhals-ø:
mm
H/B/S Rosette:
84/34/34 mm
Höhe Rosette:
84 mm
Material:
Edelstahl
ø Einbohrnocken:
10 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Rasterung:
4 x 90°
Schraubendistanz:
43 mm
Stärke Rosette:
34 mm
Produktart:
Rasterrosette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,88*
€ 211,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.