| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-7171412 Herst.-Nr.: 11712302 EAN/GTIN: 4012789851519 |
| |
|
| | |
| Fenstergriffe HOPPE Hamburg SecuForte Alu stahlfarbig eloxiert abschliessbar
Rastermechanik 4 x 90° mit SecuForte und VarioFit - vorstehende Stiftlänge 32-42 mm variabel inkl. Schrauben M 5 x 45 mm und M 5 x 50 mm, mit 1 Schlüssel Weitere Informationen: | | 4-kant: | 7 mm/VarioFit® | Abschliessbar: | mit Druckzylinder | Anwendungsbereich: | Fenster | Ausladung: | 46 mm | Farbe: | Stahlgrau | Farbe/Oberfläche: | Stahlgrau eloxiert | H/B/S Rosette: | mm | Konkatenierungsattribut 1: | SecuForte® + VarioFit® | Länge Griff: | 138 mm | Material: | Aluminium | Montagematerial: | mit Befestigungsschrauben | Modellbezeichnung: | 0700S/UD9020 | ø Einbohrnocken: | 10 mm | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | duraplus® / Hamburg | Rasterung: | 4 x 90° | Schliessung: | gleichschliessend / mit 1 Schlüssel | Schliessungs-Nr.: | 4W1130 | Schraubendistanz: | 43 mm | Technik: | Schliesstechnik SecuForte® / Profil-System VarioFit® | Veredelung: | eloxiert | Produktart: | Griff | Produkttitel: | Abschliessbarer Fenstergriff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,22* | € 11,96* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,43* | € 28,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 21,12* | € 28,81* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,32* | € 29,92* | | | | Lager 4708 | | | | 1 | | € 9,50* | ab € 39,37* | € 51,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|