Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschliessbare Fenstergriffe mit Alarm, DIN li/re


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschliessbare Fenstergriffe mit Alarm, DIN li/re
Abschliessbare Fenstergriffe mit Alarm, DIN li/re
Abschliessbare Fenstergriffe mit Alarm, DIN li/re
Artikel-Nr.:
     4708-7612500
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     71899
EAN/GTIN:
     4003318718991
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriff abus
fenstergriff
Abschliessbare Fenstergriffe mit Alarm, DIN li/re

gleichschliessend mit 2 Schlüssel Technologie: - Scharf- und Unscharfschaltung durch Betätigen des Druckzylinders - Individuell einstellbarer, gesicherter Vierkantstift 32-44 mm - 110 dBA laut (+/- 2 dBA) - Handelsübliche Alkaline-Batterien (AAA) (inkl.) Einsatz und Anwendung: Nachrüstartikel für den Bereich Dreh-Kipp-Fenster, Fenstertüren als Stand-alone-Lösung, elektronische Überwachung von Fenstern und Fenstertüren, druckzylinderabfrage zur Scharf/Unscharfschaltung - Fenster können ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet oder geschlossen werden, keine Auslösung des Alarms durch starken Wind, LKW, Ball etc., auch als Kindersicherung geeignet
Weitere Informationen:
4-kant:
32-44 mm
Abschliessbar:
mit Schlüssel
Ausladung:
60 mm
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
H/B/S Rosette:
mm
Länge Griff:
160 mm
Material:
Stahl
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Schliessung:
verschiedenschliessend / mit 2 Schlüsseln
Schraubendistanz:
43 mm
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
SAP Text:
Abschliessbarer Fenstergriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 97,01*
€ 122,10*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 126,32*
Lager 4708
8
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 127,32*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,91*
€ 151,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.