Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 12/220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 12/220 mm
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 12/220 mm
Artikel-Nr.:
     4708-8527012220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0/0008/001/ 12,0/ 220/ /01
EAN/GTIN:
     4001796012198
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Sechskant-Holzschrauben DIN 571, verzinkt, 12/220 mm

Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Bohr T/ø:
mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Gewindelänge:
132 mm
Kopf ø:
19 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Länge:
220 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø:
12 mm
ø d1/d2/k1:
mm
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schraube
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
25
€ 8,50*
ab € 0,4476*
€ 0,7076*
25
€ 5,46*
ab € 0,4596*
€ 0,7296*
25
€ 3,90*
ab € 0,5212*
€ 0,8212*
Lager 4708
14
1
€ 9,50*
ab € 1,6177*
€ 2,3677*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3677*
€ 2,81756
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0877*
€ 2,48436
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9777*
€ 2,35346
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8477*
€ 2,19876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,7477*
€ 2,07976
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,6177*
€ 1,92506
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.