Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Dichtungsmasse Falcoacryl grau 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Dichtungsmasse Falcoacryl grau 310 ml
Acryl Dichtungsmasse Falcoacryl grau 310 ml
Artikel-Nr.:
     4708-8610432
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     1030000002
EAN/GTIN:
     7640162111003
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310ml grau
acryl
Acryl Dichtungsmasse Falcoacryl grau 310 ml

1K-Dichtungsmasse auf Polyacrylatbasis, gebrauchsfertig für Verfugungs- und Reparaturarbeiten aller Art im Innen- und Aussenbereich, überstreichbar, Acryl darf nicht in Nasszellen eingesetzt werden
Weitere Informationen:
Farbe:
Telegrau 4 RAL 7047
Gefahrensymbole:
GHS09 Gewässergefährdend
Haltbarkeit:
18 Monate
Inhalt:
310 ml
Material:
Acryl
Modellbezeichnung:
Profi,Profi
Ökolabel:
EC 1
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Falcoacryl,Falcoacryl
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
zulässige Gesamtverformung:
15 %
Produktart:
Dichtungsmasse
Weitere Suchbegriffe: acryl grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.