Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackleim Kleiberit 308.0, 500 gr Flasche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lackleim Kleiberit 308.0, 500 gr Flasche
Lackleim Kleiberit 308.0, 500 gr Flasche
Artikel-Nr.:
     4708-8627520
Hersteller:
     Kleiberit
Herst.-Nr.:
     308.0.8101
EAN/GTIN:
     4027616003344
Suchbegriffe:
Lackleim
Holzkleber
Holzleim
Leim
Lackleim Kleiberit 308.0, 500 gr Flasche

wässriger Klebstoff für die Verklebung auf Lack- und Kunststoffoberflächen - trocknet gelblich-weiss - gute Feuchtigkeitsbeständigkeit - hervorragende Adhesion ohne anschleifen - keine Topfzeitbeachtung
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Kunststoff / Lack
Auftragsart:
Spachtel / Pinsel / Roller
Auftragsmenge:
150 - 200 g/m²
Farbe:
Weiss
Gefahrensymbole:
GHS02 Hochentzündlich / GHS07 Vorsicht Gefährlich
Inhalt:
0.5 kg
Klebstoffart:
Weissleim
Modellbezeichnung:
308,308
offene Zeit max.:
8 min.
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
SUPRABOND,SUPRABOND
Produktart:
Weissleim
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
18
€ 9,50*
ab € 10,17*
€ 13,68*
4 Tage
685
€ 35,99*
ab € 11,39*
€ 15,33*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,68*
€ 16,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,14*
€ 15,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,78*
€ 15,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,26*
€ 14,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.