Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstützten KWS 4601 Edelstahl gebürstet M6 Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstützten KWS 4601 Edelstahl gebürstet M6 Gewindestift
Handlaufstützten KWS 4601 Edelstahl gebürstet M6 Gewindestift
Handlaufstützten KWS 4601 Edelstahl gebürstet M6 Gewindestift
Handlaufstützten KWS 4601 Edelstahl gebürstet M6 Gewindestift
Artikel-Nr.:
     4708-8760041
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4601.81
EAN/GTIN:
     4041518148668
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze kws
Handlaufstützten KWS 4601 Edelstahl gebürstet M6 Gewindestift

zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewinde M6
Ausladung:
75 mm
Form:
gekröpft
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
ø Rosette:
68 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlaufstützen
Produkttitel:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.