Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstützen KWS 4524 Edelstahl gebürstet gewölbte Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstützen KWS 4524 Edelstahl gebürstet gewölbte Auflage
Handlaufstützen KWS 4524 Edelstahl gebürstet gewölbte Auflage
Handlaufstützen KWS 4524 Edelstahl gebürstet gewölbte Auflage
Artikel-Nr.:
     4708-8760066
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4524.81.00000
EAN/GTIN:
     4041518146268
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
handlaufstützen kws
Handlaufstützen KWS 4524 Edelstahl gebürstet gewölbte Auflage

zum Aufschrauben
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Handläufe
Ausführung:
für Rundrohre
Ausladung:
75 mm
Form:
gekröpft
für Profil:
40 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Material:
Edelstahl
ø Rosette:
58 mm
Oberfläche:
gebürstet
Packung:
1 Stück
Produktart:
Halterung
Produkttitel:
Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.