Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage mit Holzschrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage mit Holzschrauben
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage mit Holzschrauben
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage mit Holzschrauben
Artikel-Nr.:
     4708-8761301
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     605.0.03
EAN/GTIN:
     7612324153602
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage mit Holzschrauben

Ausladung verstellbar, Zapfenteil aus Rundprofil ø 15 mm, mit Markierspitze zum Anreissen, Hülsenteil aus Rohr 22/3 mm mit Innensechskant-Schraube für Montage mit Holzschrauben Zapfenteil und Hülsenteil mit Anschraubplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rechteckrohre
Ausladung:
55 - 75 mm
Form:
gerade
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø Rosette:
60 mm
Packung:
1 Stück
Schrauben:
5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Handlaufstützen
Produkttitel:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.