Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage auf Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage auf Holz
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage auf Holz
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage auf Holz
Artikel-Nr.:
     4708-8761321
Hersteller:
     DEKA
Herst.-Nr.:
     609/1.0.03
EAN/GTIN:
     7612324037704
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstützen, Ausl. 50-75mm Stahl verzinkt für Montage auf Holz

Ausladung verstellbar, Zapfenteil aus Rundprofil ø 15 mm, Hülsenteil aus Rohr 22/3 mm mit Innensechskant-Schrauben für Montage auf Holz Zapfenteil mit Holzschraubengewinde 10 mm, Abdeckplatte und Eindrehvorrichtung, Hülsenteil mit Anschraubplatte
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rechteckrohre
Ausladung:
50 - 75 mm
Form:
gerade
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
ø Rosette:
60 mm
Packung:
1 Stück
Schrauben:
5 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Handlaufstützen
Produkttitel:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.