Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstützen KWS 4550 Edelstahl 50 - 65 mm Wandabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstützen KWS 4550 Edelstahl 50 - 65 mm Wandabstand
Handlaufstützen KWS 4550 Edelstahl 50 - 65 mm Wandabstand
Handlaufstützen KWS 4550 Edelstahl 50 - 65 mm Wandabstand
Artikel-Nr.:
     4708-8761331
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     4550.82
EAN/GTIN:
     4041518147548
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze kws
Handlaufstützen KWS 4550 Edelstahl 50 - 65 mm Wandabstand

inkl. Befestigungsmaterial Rosetten-ø 50 mm Ovalrosette 35/60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Rechteckrohre
Ausladung:
50 - 65 mm
Form:
gerade
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
ø Rosette:
50 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Handlaufstützen
Produkttitel:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
SAP Text:
Handlaufstützen,Handlaufstützen
Weitere Suchbegriffe: geländerstütze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.