| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8792202 Herst.-Nr.: 04528 EAN/GTIN: 9003117045286 |
| |
|
| | |
| IS Expert Rahmen FE 100x120cm, anthrazit
Aussenliegende- und innenliegende NUT - für den Einzug der Bürstendichtung je nach Situation Schwenkgriffe - für ein konfortables Ein-/Aushängen und eine Top-Optik Verschraubbare und metallverstärkte Eckverbinder - sorgen für eine Top-Stabilität und Verwindungsfreiheit Edelstahl-Einhänge-System: frei positionierbar - Integration ohne Vorbohrung Gewebe: Perfect View Technologie - ultra fein und extrem transparent Verschraubbare- und metallkern-verstärkte Eckverbinder. Inkl. Einhängefeder-System zum Einhängen am Fensterfalz. Weitere Informationen: | | Breite: | 1'000 mm | Farbe: | Anthrazit | Höhe: | 1'200 mm | Material: | Aluminium | Modellbezeichnung: | PROFI EXPERT | Packung: | 1 Stück | Produkttitel: | Insektenschutz-Rahmenfenster | SAP Text: | Insektenschutz-Rahmenfenster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,91* | € 72,74* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 57,70* | € 75,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|