| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-8792274 Herst.-Nr.: 3244 EAN/GTIN: 9003117032446 |
| |
|
| | |
| Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, weiss
Komplett-Bausatz aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, witterungs- und UV-beständiges Polyester Plissee-Gewebe, bohr- und schraubfreie Montage am Fensterstock mittels Befestigungsfedern, Öffnen und Schließen mittels Griffschiene möglich, Rahmengröße individuell anpassbar, geeignet für flächenversetzte Fenster – minimale Blendrahmenstärke 10 mm, benötigter Platz nach außen (Einbautiefe): nur 4,3 mm – ideal auch für Fenster mit eng anliegendem Rollladen Weitere Informationen: | | Breite: | 1'500 mm | Farbe: | Weiss | Höhe: | 1'300 mm | Material: | Aluminium | Packung: | 1 Stück | Produkttitel: | Einhänge-IS-Fenster Plissée | SAP Text: | Einhänge-IS-Fenster Plissée |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |