Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit
Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit
Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit
Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit
Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit
Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     4708-8792275
Hersteller:
     Windhager
Herst.-Nr.:
     3245
EAN/GTIN:
     9003117032453
Suchbegriffe:
Fenstergewebe
Fliegen Draht
Fliegendraht
Fliegengaze
Einhänge-IS-Fenster Plissée Windhager 130x150cm, anthrazit

Komplett-Bausatz aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, witterungs- und UV-beständiges Polyester Plissee-Gewebe, bohr- und schraubfreie Montage am Fensterstock mittels Befestigungsfedern, Öffnen und Schließen mittels Griffschiene möglich, Rahmengröße individuell anpassbar, geeignet für flächenversetzte Fenster – minimale Blendrahmenstärke 10 mm, benötigter Platz nach außen (Einbautiefe): nur 4,3 mm – ideal auch für Fenster mit eng anliegendem Rollladen
Weitere Informationen:
Breite:
1'500 mm
Farbe:
Anthrazit
Höhe:
1'300 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Produkttitel:
Einhänge-IS-Fenster Plissée,Einhänge-IS-Fenster Plissée
SAP Text:
Einhänge-IS-Fenster Plissée,Einhänge-IS-Fenster Plissée
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,45*
€ 124,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.